アイテム価格 | 台車パレット |
色 | シルバー |
動的負荷容量 | 750ポンド |
高さ | 1.5 " |
長さ | 15.5 " |
材料 | アルミニウム |
パレットエントリー | 2-Way |
静的負荷容量 | 750ポンド |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 13.34 |
船の長さ(cm) | 42.55 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。