NEW AGE 1193 汎用ドリー 1000 ポンド
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
アイテム価格 | 汎用ドリー |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオレフィン |
キャスタータイプ | プラットフォーム スイベル ポリオレフィン ハブ、ポリウレタン トレッド |
色 | ブラック/ブルー |
構造 | アルミニウム |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | アルミニウム |
全体の高さ | 44.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 27 " |
全幅 | 21 " |
棚の長さ | 27 " |
棚幅 | 21 " |
タイプ | 1層角度 |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | キャスター径 | キャスタータイプ | 棚の長さ | 棚幅 | タイプ | 色 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95636 | 26.75 " | 3" | プラットフォーム | 19.5 " | 14 " | ミキサーボウル | ブラック/ブルー | 汎用ドリー | ¥138,105 | ||
98716 | 30 " | 3" | ステム | 24.25 " | 16.25 " | ミキサーボウル | ブラック/ブルー | 汎用ドリー | ¥141,297 | ||
98998 | 30 " | 3" | プラットフォーム | 21.25 " | 16.25 " | スチームテーブルパン | ブラック/ブルー | 汎用ドリー | ¥294,038 | ||
99263 | 15.25 " | 3" | プラットフォーム | 23 " | 15.25 " | チキンケース | ブラック | フードサービスドリー | - | 見積依頼
| |
1176A | 20.625 " | 5" | プラットフォーム スイベル ポリオレフィン ハブ、ポリウレタン トレッド | 22.375 " | 20.625 " | ガラスラック | ブラック/ブルー | フードサービスドリー | ¥122,200 | ||
1194 | 21 " | 5" | プラットフォーム スイベル ポリオレフィン ハブ、ポリウレタン トレッド | 30 " | 21 " | 2層角度 | ブラック/ブルー | 汎用ドリー | ¥160,873 | ||
6266 | 15.75 " | 5" | プラットフォームポリオレフィンスイベル | 28.25 " | 15.75 " | 2層ラグ | ブラック/ブルー | コンテナドリー | ¥69,944 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。