New Age 1179a | カップ/グラスラックドリーハンドル| 6tjf3 | Raptor Supplies 日本
NEW AGE 1179A カップ/グラスラック ドリーハンドル | AF2GNT 6TJF3

NEW AGE 1179A カップ/グラスラックドリーハンドル

在庫あり
アイテム:AF2GNT モデル:1179A相互参照:6TJF3

入手する 5月 9, 木曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥12,720 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ドリーハンドル

発送情報:

船の重量(kg) 2.7
船高(cm)83.82
船の長さ(cm)46.99
船幅(cm)19.69
HSコード9403908041
原産国US

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NEW AGE 1179A カップ/グラスラックドリーハンドル
¥12,720 /単価