LR NELSON 336 ACM パレット 3000 ポンド、長さ 48 インチ、幅 40 インチ、黒
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
アイテム価格 | パレット |
動的負荷容量 | 3,000ポンド |
高さ | 5 29 / 32 " |
長さ | 48 " |
材料 | ACM |
パレットエントリー | フル4ウェイ |
パレットタイプ | ラッカブル |
ラック容量 | 1,200ポンド |
静的負荷容量 | 7,500ポンド |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 15.42 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 4415200000 |
プロダクト | モデル | 動的負荷容量 | 高さ | 材料 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330 ACM | 2,200ポンド | 5.5 " | ACM | 5,000ポンド | ¥8,355 | ||
RACXFDA承認済み | 5,000ポンド | 6 7 / 64 " | PE | 25,000ポンド | ¥46,813 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。