アイテム価格 | プリセット散水タイマー |
バッテリバックアップ | いいえ |
デイスキッパー | 有り |
深さ | 2.5 " |
タイプを表示します。 | デジタルLCD |
エンクロージャタイプ | アウトドア |
高さ | 6" |
最大オン/オフサイクル | 2 |
マックス。 圧力 | 60のプサイ |
最大時間設定 | 360分。 |
最小時間設定 | 1分。 |
電源 | (2)単三電池 |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。