アイテム価格 | ホースエンド修理キット |
接続 | Ght |
カップリングの説明 | 女性 |
材料 | 真ちゅう/金属 |
マックス。 圧力 | 60のプサイ |
動作温度 範囲 | 100度F |
使用する | 5/8 "および3/4" IDガーデンホース |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 21.34 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。