入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャップ。 放電溶接スタッド |
終了 | 銅メッキ |
頭径 | 0.250 " |
頭の下の長さ | 1 / 2 " |
材料 | 軟鋼 |
ねじ山の方向 | RH |
ねじの長さ | 1 / 2 " |
番手 | 8-32 |
ねじの種類 | UNF |
タイプ | TFTCフランジ付きねじ式 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7318155030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 頭径 | 頭の高さ | アイテム価格 | 頭の下の長さ | 材料 | ねじ山の方向 | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-010-322-G100 | シンプルスタイル | - | - | フルスレッド溶接スタッド | - | ステンレス18-8 | RH | 1.125 " | ¥17,074 | ||
101-015-114-G100 | 無し | - | - | 溶接スタッド | - | 無し | 右手 | 5 / 8 " | ¥13,979 | ||
101-010-317-G1000 | シンプルスタイル | - | - | フルスレッド溶接スタッド | - | ステンレス18-8 | RH | 7 / 8 " | ¥127,500 | ||
101-010-322-G1000 | シンプルスタイル | - | - | フルスレッド溶接スタッド | - | ステンレス18-8 | RH | 1.125 " | ¥138,280 | ||
101-015-114-G1000 | 無し | - | - | 溶接スタッド | - | 無し | 右手 | 5 / 8 " | ¥130,631 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。