NATIONAL GUARD RR952-72 Ada ランプ ラバー 6 x 72 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ADA準拠ランプ |
終了 | チャコール |
高さ | 1 / 2 " |
長さ | 72 " |
材料 | ラバー |
表面タイプ | 溝付き |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 3 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 4008196000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 高さ | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR42-36 | チャコール | 1" | 36 " | ラバー | 12 " | ¥83,023 | ||
RR42-48 | チャコール | 1" | 48 " | ラバー | 12 " | ¥110,308 | ||
RR42-72 | チャコール | 1" | 72 " | ラバー | 12 " | ¥176,056 | 見積依頼
| |
RR952-36 | チャコール | 1 / 2 " | 36 " | ラバー | 6" | ¥25,321 | ||
RR952-48 | チャコール | 1 / 2 " | 48 " | ラバー | 6" | ¥33,711 | ||
654-36 | アルミミル | 1 / 2 " | 36 " | アルミニウム | 4" | ¥6,698 | ||
654-48 | アルミミル | 1 / 2 " | 48 " | アルミニウム | 4" | ¥8,931 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。