NATIONAL GUARD R050xRCE-9-75 Ada 準拠ランプ 75 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ADA準拠ランプ |
終了 | アルミミル |
高さ | 1 / 2 " |
長さ | 12 " |
材料 | アルミニウム |
表面タイプ | 重複 |
幅(Width) | 75 " |
船の重量(kg) | 5.51 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 193.04 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
R050xRCE-9-39 | 39 " | ¥64,034 | ||
R050xRCE-9-51 | 51 " | ¥71,142 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。