入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアウィンドウフレームキット |
終了 | プライミング |
材料 | 鋼 |
開口部の高さ | 22 " |
開口部の幅 | 7" |
ウィンドウの高さ | 21 " |
ウィンドウ幅 | 5" |
船の重量(kg) | 1.67 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7308305050 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 開口部の高さ | 開口部の幅 | ウィンドウの高さ | ウィンドウ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-FRA100-5x35 | プライミング | 35 " | 5" | 34 " | 4" | ¥22,733 | |
L-FRA100-6x27 | プライミング | 27 " | 6" | 26 " | 4" | ¥22,193 | |
L-FRA100-12x12 | プライミング | 12 " | 12 " | 11 " | 11 " | ¥14,299 | |
L-FRA100-24x24 | プライミング | 24 " | 24 " | 23 " | 23 " | ¥26,549 | |
L-FRA100DKB-5x35 | ダークブロンズ | 35 " | 5" | 34 " | 4" | ¥25,929 | |
L-FRA100DKB-6x27 | ダークブロンズ | 27 " | 6" | 26 " | 5" | ¥22,193 | |
L-FRA100DKB-7x22 | ダークブロンズ | 22 " | 7" | 21 " | 5" | ¥20,006 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。