入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアウィンドウフレームキット |
終了 | プライミング |
材料 | 鋼 |
開口部の高さ | 27 " |
開口部の幅 | 6" |
ウィンドウの高さ | 26 " |
ウィンドウ幅 | 4" |
船の重量(kg) | 2.04 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 7308909590 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 開口部の高さ | 開口部の幅 | ウィンドウの高さ | ウィンドウ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-FRA100-5x35 | プライミング | 35 " | 5" | 34 " | 4" | ¥18,916 | |
L-FRA100-7x22 | プライミング | 22 " | 7" | 21 " | 5" | ¥15,338 | |
L-FRA100-12x12 | プライミング | 12 " | 12 " | 11 " | 11 " | ¥11,897 | |
L-FRA100-24x24 | プライミング | 24 " | 24 " | 23 " | 23 " | ¥22,093 | |
L-FRA100DKB-5x35 | ダークブロンズ | 35 " | 5" | 34 " | 4" | ¥21,577 | |
L-FRA100DKB-6x27 | ダークブロンズ | 27 " | 6" | 26 " | 5" | ¥18,468 | |
L-FRA100DKB-7x22 | ダークブロンズ | 22 " | 7" | 21 " | 5" | ¥16,649 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。