入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サドルのしきい値 |
色 | シルバー |
終了 | 滑り止めアルミニウム |
ドア幅に適合 | 36 " |
高さ | 1 / 2 " |
長さ | 3ft。 |
材料 | 滑り止めアルミニウム |
表面タイプ | フルートトップ |
厚さ | 0.15 " |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7610100020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 高さ | 長さ | 材料 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424-3 | アルミニウム | 1 / 2 " | 3ft。 | アルミニウム | 0.15 " | 4" | ¥7,278 | ||
424-4 | アルミニウム | 1 / 2 " | 4ft。 | アルミニウム | 0.15 " | 4" | ¥9,694 | ||
424-6 | アルミニウム | 1 / 2 " | 6" | アルミニウム | 0.15 " | 4" | ¥14,537 | 見積依頼
| |
513-3 | アルミニウム | 1 / 4 " | 3ft。 | アルミニウム | 0.125 " | 5" | ¥11,249 | ||
513-4 | アルミニウム | 1 / 4 " | 4ft。 | アルミニウム | 0.125 " | 5" | ¥15,002 | ||
513-6 | アルミニウム | 1 / 4 " | 6" | アルミニウム | 0.125 " | 5" | ¥22,499 | 見積依頼
| |
425-4 | アルミニウム | 1 / 2 " | 4ft。 | アルミニウム | 0.15 " | 5" | ¥16,870 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。