NATIONAL GUARD 140PA-7 両開きドア ウェザーストリップ 7 フィート グレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両開きドアウェザーストリップ |
防火 | 3時間 |
フランジ仕上げ | クリア |
フランジ素材 | アルマイト |
フランジ厚 | 1-9 / 16」 |
フランジ幅 | 7 / 16 " |
Hardware | 同梱 |
色を挿入 | グレー |
材料を挿入 | パイル |
インサートサイズ | 1 / 8 " |
挿入タイプ | パイル |
最大ドアギャップ | 9 / 16 " |
装着タイプ | 表面 |
全体の長さ(Overall Length) | 7ft。 |
全幅 | 1.187 " |
投影 | 9 / 16 " |
として販売 | ストリップ |
柔軟性を維持 | 32度から275度F |
船の重量(kg) | 2.71 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 221.23 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 7308301000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
140PA-8 | 8ft。 | ¥64,251 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。