NATIONAL GUARD 122NSS-8 ドアフレーム ウェザーストリップ 8 フィート ブラック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアフレームウェザーストリップ |
防火 | 3時間 |
フランジ仕上げ | ブラッシュドステンレス |
フランジの高さ | 1-3 / 4」 |
フランジ素材 | ステンレス鋼 |
フランジ厚 | 1 / 32 " |
フランジ幅 | 1.75 " |
Hardware | 同梱 |
色を挿入 | ブラック |
材料を挿入 | ネオプレン |
インサートサイズ | 1 / 2 " |
挿入タイプ | 耐食 |
最大ドアギャップ | 11 / 32 " |
装着タイプ | 表面 |
全体の長さ(Overall Length) | 8ft。 |
全幅 | 2.187 " |
投影 | 3 / 8 " |
として販売 | ストリップ |
柔軟性を維持 | -20度から200度F |
船の重量(kg) | 0.94 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 245.11 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7308305050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。