アイテム価格 | 洗濯槽 |
バックスプラッシュ | いいえ |
ボウルの深さ | 14.375 " |
お椀型 | 長方形の |
ボウルサイズ | 20 "×20」 |
色 | ホワイト |
ドレン開口部 | 1.5 " |
蛇口取り付けセンター | 4" |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
装着タイプ | 壁 |
ボウルの数 | 2 |
穴の数 | 2 |
全体の高さ | 34 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 40 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口なし |
船の重量(kg) | 16.15 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 102.11 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 3922100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。