MULTIFAN T4E40K2M81100 温室用ファン、単相、240V、周波数 60 Hz
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
アイテム価格 | 農業用排気ファン |
風速(FPM)@ 10Ft。 | 790 |
風速(FPM)@ 20Ft。 | 460 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 375 |
組み立て | 組み立て |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 16 " |
ブレード材質 | 白いポリプロピレン |
CFM高 | 3294 |
CFM /ワット | 11.7 |
コード長 | 6ft。 |
ドライブの種類 | 直接 |
環境への応用 | 農業 |
ファンRPM | 1600 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 21 " |
住宅資材 | ポリプロピレン |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 140度F |
最大深さ | 14 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/4 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 1600 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | チェーンサスペンション |
取り付けスタイル | 天井取り付け |
ブレードの数 | 6 |
動作電流 | 1.2 |
振動/非振動 | 非振動 |
外径 | 21 " |
相 | 1 |
騒音レベル | 50dBA |
速度 | 変数 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 240 |
出力 | 290 |
幅(Width) | 21 " |
ワイヤーガード仕上げ | ホワイトパウダーコート |
船の重量(kg) | 13.1 |
船高(cm) | 35.05 |
船の長さ(cm) | 52.32 |
船幅(cm) | 52.58 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | NL |
モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|
T4E40A6M80100 | 230V | ¥54,068 | 見積依頼
|
T4E50AAM80100 | 230V | ¥57,754 | 見積依頼
|
T6E50A1A11100 | 230V | ¥64,593 | 見積依頼
|
T6E50A1M80100 | 230V | ¥57,754 | 見積依頼
|
T4E40K1M11100 | 277V | ¥59,876 | 見積依頼
|
T4E40K2M80100 | 240V | ¥54,068 | 見積依頼
|
T4E50K1M11100 | 10〜16A | ¥64,593 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。