定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MULTIFANT15-WDサーモスタット120 / 240V Spdt | AC8LMM 3C952

MULTIFAN T15-WD サーモスタット 120/240 V Spdt

在庫あり
アイテム:AC8LMM モデル:T15-WD相互参照:3C952

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,980 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemラインボルトメカニカルTstat
グレー
接触定格抵抗@ 120V10A
接触定格抵抗@ 240V10A
接触定格抵抗@ 277V10A
制御範囲32度から105度F
120Vで全負荷を冷却10A
240Vで全負荷を冷却10A
深さ2.5 "
差動プローブ2度F
エンクロージャタイププラスチック製の非密封。
高さ6"
誘導アンペア@ 120V10A
誘導アンペア@ 240V10A
入力電圧120から240 VACへ
リレー入力の数1
リレー出力の数1
ステージ数1
スイッチの数1
抵抗性アンペア@ 208VAC10A
センサータイプガス膨張
スイッチアクション
スイッチタイプSPDT
スレッドNPTメトリック
幅(Width)4"

発送情報:

船の重量(kg) 0.29
船高(cm)6.86
船の長さ(cm)15.75
船幅(cm)10.16
HSコード9032100060
原産国NL

商品の詳細:

  • 新規および既存の換気システム、ファン、ヒーター、および自動制御を必要とするその他の電気機器で使用するために設計されたシングルスピードサーモスタット
  • 密閉構成により、防水性と防塵性を提供
  • 完全に組み立てられており、ダウンタイムを削減します

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MULTIFAN T15-WD サーモスタット 120/240 V Spdt
¥13,980 /単価