入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バスケットストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 3 / 8 " |
接続 | FNPT |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
住宅資材 | 鋳鉄 |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 圧力 | 200華氏150度 |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
画面 | バスケット |
スクリーン素材 | バスケット |
画面サイズ | 0.062 " |
サイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 1.98 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | 材料 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 / 4SSねじ込み | 鋳造ステンレス鋼 | 鋳造ステンレス鋼 | 275華氏100度 | ¥135,628 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。