入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサー |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | C×C |
マックス。 圧力 | 408 psi @ 100度F |
外径 | 1-5/8" x 7/8" |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 1-1/2" x 3/4" |
UPC | 685768206088 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。