入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプニップル |
接続 | ねじ付き |
内部径 | 1.38 " |
長さ | 18 " |
材料 | 亜鉛メッキ炭素鋼 |
マックス。 圧力 | 1145 psi @ 650度F |
金属検出可能 | 有り |
外径 | 1.66 " |
パイプサイズ | 1.25 " |
スケジュール | 40 |
壁の厚さ | 0.14 " |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7306305032 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。