MUELLER INDUSTRIES 565-720パイプニップル1インチ72インチ炭素鋼
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプニップル |
接続 | ねじ付き |
内部径 | 1.049 " |
長さ | 72 " |
材料 | 亜鉛メッキ炭素鋼 |
マックス。 圧力 | 1315 psi @ 650度F |
金属検出可能 | 有り |
外径 | 1.315 " |
パイプサイズ | 1" |
スケジュール | 40 |
壁の厚さ | 0.133 " |
船の重量(kg) | 4.41 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 183.64 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7306305032 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。