入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチガス検知器 |
アラーム設定 | 調節可能 |
アラームタイプ | 可聴、視覚、振動 |
バッテリーの持続時間 | 18か月。 |
バッテリタイプ | リチウム |
深さ | 1-29 / 32」 |
検出する | 一酸化炭素、水素 |
ディスプレイ | モノクロ |
ガスの種類 | CO、H2 |
高さ | 3 13 / 32 " |
ハウジングの色 | チャコールグレー |
動作温度 範囲 | -20度から+50度C(-4度から+122度F) |
解像度 | 1 ppm |
センサー範囲 | 0〜1999 ppm |
幅(Width) | 2 7 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9027100000 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | バッテリーの持続時間 | バッテリタイプ | 動作温度 範囲 | 解像度 | センサー範囲 | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10154072 | マルチガス検知器 | 18か月。 | リチウム | -20度から+50度C(-4度から+122度F) | 0.1 ppm | 0〜100 ppm | 2 7 / 32 " | 1-29 / 32」 | ¥197,161 | ||
10154073 | マルチガス検知器 | 18か月。 | リチウム | -20度から+50度C(-4度から+122度F) | 0.1 ppm | 0〜50 ppm | 2 7 / 32 " | 1-29 / 32」 | ¥185,300 | ||
10154181 | マルチガス検知器 | 18か月。 | リチウム | -20度から+50度C(-4度から+122度F) | 0.1 ppm | 0〜100 ppm | 2 7 / 32 " | 1-29 / 32」 | ¥161,721 | ||
10154182 | マルチガス検知器 | 18か月。 | リチウム | -20度から+50度C(-4度から+122度F) | 0.1 ppm | 0〜100 ppm | 2 7 / 32 " | 1-29 / 32」 | ¥160,934 | ||
10154184 | マルチガス検知器 | 18か月。 | リチウム | -20度から+50度C(-4度から+122度F) | 0.1 ppm | 0〜50 ppm | 2 7 / 32 " | 1-29 / 32」 | ¥157,454 | ||
10178356 | マルチガス検知器 | 24時間 | リチウム重合体 | -40度から140度F | O2 0.1%Vol。、H2S 1 ppm、CO 1 ppm、LEL 1% | - | 6" | 2" | ¥469,905 | ||
A-ALT5XALK0200C010 | ガス検知器 | - | - | - | - | - | - | - | ¥708,611 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。