入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アンカレッジコネクタ |
穴の深さ | 4" |
穴径 | 1" |
インストール | 正社員 |
長さ | 6" |
材料 | 合金鋼 |
リング径 | 3" |
抗張力 | 10,000ポンド |
重量容量 | 10,000ポンド |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 6307909889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。