MSA 10119507 自動格納式ライフライン ブラック/イエロー
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
アイテム価格 | 自己収縮型ライフライン |
アンカレッジフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
色 | イエロー/ブラック |
ハーネスフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
長さ | 30ft。 |
線材 | 亜鉛めっき鋼 |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | (1)スナップフック |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | 36CSスナップフック |
足の数 | 1 |
ストラップの幅 | 1" |
抗張力 | 5000ポンド |
視覚的負荷インジケータ | 有り |
重量容量 | 400ポンド |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 32.26 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 線材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
10120724 | ステンレス鋼 | ¥141,514 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。