MR. CHAIN 91512-6 軽量支柱 オレンジ - 6 個パック
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
アイテム価格 | 軽量支柱 |
基本径 | 14 " |
ベース材料 | 高密度ポリエチレン |
基底型 | ドーム |
色 | 安全オレンジ |
終了 | プラスチック |
高さ | 41 " |
ポスト径 | 2" |
仕上げ後 | |
投稿資料 | 高密度ポリエチレン |
船の重量(kg) | 4.97 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 37.85 |
HSコード | 3926909987 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。