MOYNO 33301 プログレッシブキャビティポンプ 50 Psi
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プログレッシブキャビティポンプ |
流量@最大。 RPMおよび0PSI | 9.4 gpm |
流量@最小RPMおよび0PSI | 0.835 gpm |
高さ | 5.125 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
入口/出口 | 3/4 NPT、3/4 NPT |
長さ | 12.625 " |
最大流体温度 | 180度F |
マックス。 圧力 | 50のプサイ |
マックス。 RPM | 1750 |
マックス。 粘度 | 20,000 CPS |
最小流体温度 | 10度F |
ミン。 圧力 | 0 PSI |
最小RPM | 150 |
粒径 | 4.8 mm |
必要なHP @より高いRPM | 1/2 |
必要なHP @低RPM | 1/32 |
シール材 | カーボン、セラミック、ニトリル |
シールタイプ | メカニカル |
電圧 | モーターなし |
幅(Width) | 568745 " |
船の重量(kg) | 5.99 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8413600040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。