MORSE DRUM CP-2-5154-E1-220-50制御パッケージ、50 Hz、220v
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Drum Tumblr のコントロール パッケージ |
アンプ | 15A |
ドラム容量 | 1000ポンド(液体)、300ポンド。 (ドライ) |
ドラムRPM | 16 RPM |
エンクロージャーの設計 | 防爆 |
エンクロージャ評価 | 防爆 |
周波数 | 50 Hz |
NEMA評価 | NEMA 7 / 9 |
相 | 1 |
製品データシート | モールスドラム-cp-2-5154-1-230.pdf |
電圧 | 220V AC |
船の重量(kg) | 63 |
HSコード | 8431390090 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | ドラムRPM | アイテム価格 | モータータイプ | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-309-1-115 | 2.8A | 14 RPM | Drum Tumblr のコントロール パッケージ | インバーターの義務 | 3 | AC230/460V | ¥685,872 | |
CP-309-1-230 | 2.8A | 14 RPM | Drum Tumblr のコントロール パッケージ | インバーターの義務 | 3 | AC230/460V | ¥679,381 | |
CP-309-3-230 | 2.8A | 2〜20 RPM | Drum Tumblr のコントロール パッケージ | インバーターの義務 | 3 | AC230/460V | ¥653,418 | |
CP-309-3-460 | 1.4A | 14 RPM | Drum Tumblr のコントロール パッケージ | インバーターの義務 | 3 | AC230/460V | ¥718,327 | |
CP-309-E1-115 | 13A | 14 RPM | Drum Tumblr のコントロール パッケージ | 防爆 | 1 | AC115/230V | ¥1,081,818 | |
CP-309-E1-220-50 | 6.2A | 12 RPM | Drum Tumblr のコントロール パッケージ | 防爆 | 1 | AC110/220V | ¥956,327 | |
CP-309-E1-230 | 6.5A | 14 RPM | Drum Tumblr のコントロール パッケージ | 防爆 | 1 | AC115/230V | ¥956,327 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。