Morse Drum Cp-1-5154-1-115 | コントロールパッケージ、60 Hz、115v | Raptor Supplies 日本
モールスドラム CP-1-5154-1-115 コントロールパッケージ、60 Hz、115v | AX3KPB

MORSE DRUM CP-1-5154-1-115制御パッケージ、60 Hz、115v

在庫あり
アイテム:AX3KPB モデル:CP-1-5154-1-115

入手する 5月 7, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥719,409 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格Drum Tumblr のコントロール パッケージ
アンプ20A
ドラムRPM1〜30 RPM
周波数60 Hz
1
製品データシートモールスドラム-1-5154-1.pdf
電圧115V AC

発送情報:

船の重量(kg) 45
HSコード8431390090
原産国US

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプドラムRPMアイテム価格モータータイプ電圧価格
モールスドラム CP-309-1-115 309-3 用コントロールパッケージ、単相 1v 115Hz、可変速度 60-2 RPM | AF20FFR CP-309-1-1152.8A14 RPMDrum Tumblr のコントロール パッケージインバーターの義務3AC230/460V¥685,872
モールスドラム CP-309-1-230 309-3 用コントロールパッケージ、単相 1v 230Hz、可変速度 60-2 RPM | AF20FFT CP-309-1-2302.8A14 RPMDrum Tumblr のコントロール パッケージインバーターの義務3AC230/460V¥679,381
モールスドラム CP-309-3-230 309-3 用制御パッケージ、3 相 230v 60Hz、可変速度 2-20 RPM | AF6FFU CP-309-3-2302.8A2〜20 RPMDrum Tumblr のコントロール パッケージインバーターの義務3AC230/460V¥653,418
モールスドラム CP-309-3-460 309-3 用制御パッケージ、3 相 460v 60Hz、可変速度 2-20 RPM | AF6FFV CP-309-3-4601.4A14 RPMDrum Tumblr のコントロール パッケージインバーターの義務3AC230/460V¥718,327
モールスドラム CP-309-E1-115 309-E1 用制御パッケージ、防爆 1 相 115v 60Hz 14 RPM | AF6FFW CP-309-E1-11513A14 RPMDrum Tumblr のコントロール パッケージ防爆1AC115/230V¥1,081,818
モールスドラム CP-309-E1-220-50 309-E1-50 用制御パッケージ、防爆 1 相 220v 50Hz 12 RPM | AF6FFX CP-309-E1-220-506.2A12 RPMDrum Tumblr のコントロール パッケージ防爆1AC110/220V¥956,327
モールスドラム CP-309-E1-230 309-E1 用制御パッケージ、防爆 1 相 230v 60Hz 14 RPM | AF6FFY CP-309-E1-2306.5A14 RPMDrum Tumblr のコントロール パッケージ防爆1AC115/230V¥956,327

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MORSE DRUM CP-1-5154-1-115制御パッケージ、60 Hz、115v
¥719,409 /単価