MORSE DRUM 612-125ドラムラッカー、1.42m、12v DCパワーリフト、チルトなし、208リットルドラム、363Kg
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムラッカー |
バッテリー電圧 | DC 12V |
容量 | 800ポンド。 |
ディスペンス高さ | 56 " |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | 縁取り |
高さ | 56 " |
長さ | 54.5 " |
リフト | バッテリー電源 |
リフトスタイル | 電池残量 |
他の | プラスチックドラム用のパッドキットが含まれています |
製品データシート | モールスドラム-612-125.pdf |
傾ける | なし |
チルトスタイル | なし |
タイプ | 単段 |
ホイール直径 | 5" |
ホイール | 5インチ表示 |
船の重量(kg) | 265.5 |
船高(cm) | 208.28 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。