MORSE DRUM 55/30-19 アダプター 47 cm ~ 48.2 cm 直径 113 リットルドラム用
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
アイテム価格 | 直径アダプター |
ドラム径 | 18 1/2 "から19" |
ドラムの高さ | 38インチまで |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
耐火花性 | いいえ |
使用する | フック下のコントロール-/フォークリフト-/ハイドラリフトキャリア、およびバーティカルリフトドラムポアラー |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
モデル | ドラム径 | 耐火花性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
55 / 30-14.5 | 14 "から14/1" | いいえ | ¥64,363 | |
55 / 30-16 | 15 1/2 "から16" | いいえ | ¥63,749 | |
55 / 30-17.5 | 17 "から17/1" | いいえ | ¥63,749 | |
55 / 30-19GR | 18 1/2 "から19" | いいえ | ¥133,643 | |
55 / 30-20.5 | 20 "から20/1" | いいえ | ¥40,379 | |
55 / 30-22 | 21 1/2 "から22" | いいえ | ¥26,238 | |
55 / 30M-14.5 | 14 "から14/1" | 有り | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。