MORSE DRUM 520-114 垂直リフトドラムポアラー、2.69m、エアパワーリフト&チルト、363 kg キャップ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直リフトドラムハンドラー |
Action | 持ち上げ、輸送、分配 |
容量 | 800ポンド。 |
ディスペンス高さ | 106 " |
ドラム径 | "22へ" 23.5 |
ドラム素材 | プラスチック、スチール、繊維 |
ドラム回転 | 360度 |
ドラムサイズ | 最大55ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチック、鋼または繊維 |
高さ | 130 " |
長さ | 57.5 " |
リフト | 空気力 |
リフトスタイル | エアーパワー |
材料 | 炭素鋼 |
製品データシート | モールスドラム-525m-t-114.pdf |
回転タイプ | 前方後方 |
傾ける | 空気力 |
チルトスタイル | エアーパワー |
旋回半径 | 68.25 " |
タイプ | ツーステージ |
船の重量(kg) | 369 |
船高(cm) | 210.82 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
モデル | チルトスタイル | ディスペンス高さ | 高さ | 旋回半径 | タイプ | 電圧 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | ハンドクランク | 60 " | 78 " | 61 " | 単段 | - | 垂直リフトドラムハンドラー | - | ¥1,305,754 | 見積依頼
|
510-110 | AC電源 | 60 " | 78 " | 61 " | 単段 | 115V AC | 垂直リフトドラムハンドラー | 50.5 " | ¥1,819,618 | 見積依頼
|
510-113 | AC電源 | 60 " | 78 " | 61 " | 単段 | AC230/460V | 垂直リフトドラムハンドラー | 50.5 " | ¥1,904,000 | 見積依頼
|
510-114 | エアーパワー | 60 " | 78 " | 61 " | 単段 | - | 垂直リフトドラムハンドラー | 50.5 " | ¥1,823,945 | 見積依頼
|
510-115 | 電池残量 | 60 " | 78 " | 61 " | 単段 | - | 垂直リフトドラムハンドラー | 50.5 " | ¥1,741,727 | 見積依頼
|
510-117 | AC電源 | 60 " | 78 " | 61 " | 単段 | 220V AC | 垂直リフトドラムハンドラー | 50.5 " | ¥1,893,181 | 見積依頼
|
510-120 | ハンドクランク | 60 " | 78 " | 61 " | 単段 | 115V AC | 垂直リフトドラムハンドラー | 50.5 " | ¥1,571,881 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。