MORSE DRUM 5-60-18.5ドラムコーン、60度、#18.5
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
アイテム価格 | ドラムコーンとクランプカラー |
ドラム径 | 18 7 / 8 " |
他の | カラークランプが必要7-18.5 |
製品データシート | モールスドラム-7-17.pdf |
タイプ | 60度 |
船の重量(kg) | 15.88 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
モデル | ドラム径 | 他の | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
5-45-15.5 | 15 7 / 8 " | カラークランプが必要7-15.5 | 45度 | ¥98,445 | |
5-45-17 | 17 3 / 8 " | カラークランプが必要7-17 | 45度 | ¥98,445 | |
5-45-18.5 | 18 7 / 8 " | カラークランプが必要7-18.5 | 45度 | ¥98,445 | |
5-45-19 | 19 1 / 8 " | カラークランプが必要7-19 | 45度 | ¥98,445 | |
5-45-20 | 20 3 / 8 " | カラークランプが必要7-20 | 45度 | ¥98,445 | |
5-45-21.5 | 21 7 / 8 " | カラークランプが必要7-21.5 | 45度 | ¥98,445 | |
5-45-23 | 23 3 / 8 " | カラークランプが必要7-23 | 45度 | ¥81,136 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。