Morse Drum 4214a-p | ラチェットプレート一式 | Raptor Supplies 日本
MORSE DRUM 4214A-P ラチェット プレート コンプリート | CD9BCU

MORSE DRUM 4214A-P ラチェットプレート一式

在庫あり
アイテム:CD9BCU モデル:4214A-P

入手する 5月 13, 月曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥30,236 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格プレート

発送情報:

船の重量(kg) 5.4
HSコード8431390090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルタイプ価格
MORSE DRUM 4848-P ラチェット プレート一式、ウェブ ストラップ | CD9BNF 4848-PラチェットプレートCPT¥33,410
見積依頼
MORSE DRUM 5953M-P ラチェット プレート ウェルド | CD9CEF 5953M-Pラチェットプレート溶接¥82,049
見積依頼
MORSE DRUM 5953-P ラチェット プレート溶接 | CD9CEG 5953-Pラチェットプレート溶接¥16,714
見積依頼
MORSE DRUM 727A-P ラチェット プレート、タブ付き、1/4 インチ サイズ | CD9CMG 727A~Pタブ付きラチェットプレート一式¥35,371

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MORSE DRUM 4214A-P ラチェットプレート一式
¥30,236 /単価