MORSE DRUM 388-Pバッテリー、12Vディープサイクル
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
アイテム価格 | 電池 |
バッテリタイプ | ディープサイクル |
寸法 | 12 1 / 6 "6 13 / 16" 8 7 / 8 " |
製品データシート | モールスドラム-o-125fi.pdf |
電圧 | DC 12V |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8431390090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。