MORSE DRUM 290-3-50-p モーター、1/2 HP、3 相、56C フレーム、50 Hz
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
アイテム価格 | モーター |
サイズ | 56C |
周波数 | 50 Hz |
HP | 1 / 2 hp |
相 | 3 |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8431390090 |
原産国 | US |
モデル | エンクロージャーの設計 | HP | モータータイプ | 相 | RPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1062-P | 完全密閉型ファン冷却 | 1馬力 | - | 1 | - | - | ¥385,127 | |
228-1-50-P | 完全密閉型ファン冷却 | 1 / 2 hp | - | 1 | - | - | ¥331,021 | |
228-1-P | 完全密閉型ファン冷却 | 1 / 2 hp | - | 1 | - | - | ¥253,017 | |
228-3-50-P | 完全密閉型ファン冷却 | 1 / 2 hp | - | 3 | - | - | ¥310,481 | |
228-3-P | 完全密閉型ファン冷却 | 1 / 2 hp | - | 3 | - | - | ¥258,978 | |
228-575-P | 完全密閉型ファン冷却 | 1 / 2 hp | - | 3 | - | 575V | ¥262,890 | |
228-e1-50-p | 防爆 | 1 / 4 hp | - | 1 | - | - | ¥635,717 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。