MORSE DRUM 195A-3-230 Kontrol-Karrier、パワーチルト、容量680 kg、三相3v
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
アイテム価格 | ドラムオーバーヘッドを持ち上げて注ぐためのギア付きチルトコントロールを備えたフック下ドラムキャリア |
容量 | 1500ポンド。 |
ドラム径 | 22.5 " |
ドラム素材 | プラスチック、スチール、繊維 |
ドラム回転 | 360度 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチック、鋼または繊維 |
周波数 | 60 Hz |
HP | 1 / 3 hp |
Hz | 60 |
モーター | TEFC |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
相 | 3 |
製品データシート | モールスドラム-195a-1-115.pdf |
耐火花性 | いいえ |
傾ける | 交流電力 |
チルトスタイル | AC パワーチルトコントロールキャリア |
電圧 | 230V AC |
船の重量(kg) | 216 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 129.54 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
モデル | ドラム径 | アイテム価格 | 相 | 耐火花性 | チルトスタイル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195A-1-115 | - | ドラムオーバーヘッドを持ち上げて注ぐためのギア付きチルトコントロールを備えたフック下ドラムキャリア | 1 | いいえ | AC電源 | 115V AC | ¥1,701,700 | |
195A-1-220-50 | - | ドラムオーバーヘッドを持ち上げて注ぐためのギア付きチルトコントロールを備えたフック下ドラムキャリア | 1 | いいえ | AC パワーチルトコントロールキャリア | 220V AC | ¥1,756,872 | |
195A-3-460 | 22.5 " | ドラムオーバーヘッドを持ち上げて注ぐためのギア付きチルトコントロールを備えたフック下ドラムキャリア | 3 | いいえ | AC パワーチルトコントロールキャリア | 460V | ¥1,739,563 | |
195A-A | 22.5 " | ドラムオーバーヘッドを持ち上げて注ぐためのギア付きチルトコントロールを備えたフック下ドラムキャリア | - | いいえ | エアモーターパワーチルトコントロールキャリア | - | ¥1,658,427 | |
195G-1-115 | 22.5 " | ドラムオーバーヘッドを持ち上げて注ぐためのギア付きチルトコントロールを備えたフック下ドラムキャリア | 1 | いいえ | AC パワーチルトコントロールキャリア | 115V AC | ¥1,831,410 | |
195G-3-230 | 22.5 " | ドラムオーバーヘッドを持ち上げて注ぐためのギア付きチルトコントロールを備えたフック下ドラムキャリア | 1 | いいえ | AC パワーチルトコントロールキャリア | 230V AC | ¥1,756,266 | |
195G-3-460 | - | ドラムオーバーヘッドを持ち上げて注ぐためのギア付きチルトコントロールを備えたフック下ドラムキャリア | 3 | いいえ | AC パワーチルトコントロールキャリア | 460V | ¥1,880,336 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。