MOON AMERICAN 440-2522524 Y ボールバルブ 2-1/2 インチ F Nh 2-1/2 M Nh
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 消防ホースボールバルブ |
ボール材料 | プラスチック |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボディスタイル | ワイ |
終了 | 赤いペンキ |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | レバー |
入口サイズ | 2.5 " |
インレットタイプ | 女性NH |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
コンセントサイズ | 2-1/2" x 2-1/2" |
コンセントタイプ | 男性NH |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
シール材 | EPDM |
ステム素材 | 真鍮 |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 5.24 |
船高(cm) | 32.26 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
430-2521511 | 真鍮 | 1-1/2" x 1-1/2" | 男性NPSHx男性NPSH | 8" | ¥206,214 | |
430-2521524 | アルミニウム | 1-1/2" x 1-1/2" | 男性NHx男性NH | 8" | ¥158,879 | |
430-2521514 | アルミニウム | 1-1/2" x 1-1/2" | 男性NPSHx男性NPSH | 8" | ¥147,761 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。