入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 消防ホースピンラグアダプター |
基本接続タイプ | 女性×男性 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | NHメスxMNPT |
サイズ | 2-1 / 2 "1" |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | CN |
モデル | 接続タイプ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
369-1521011 | NHメスxNPSHオス | 1-1 / 2 "1" | ¥4,060 | |
369-1521021 | NHメスxNHオス | 1-1 / 2 "1" | ¥4,400 | |
369-1521061 | NHメスxMNPT | 1-1 / 2 "1" | ¥3,174 | |
369-1521561 | NHメスxMNPT | 1-1/2" x 1-1/2" | ¥5,514 | |
369-1511521 | NPSHメスxNHオス | 1-1/2" x 1-1/2" | ¥4,105 | |
369-2011521 | NPSHメスxNHオス | 2 "x 1-1 / 2" | ¥7,590 | |
369-2522561 | NHメスxMNPT | 2-1/2" x 2-1/2" | ¥10,901 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。