入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 消防ホース六角ニップルアダプター |
基本接続タイプ | ダブル男性 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | MNPT xNHオス |
サイズ | 3 "x 2-1 / 2" |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7412200085 |
原産国 | CN |
モデル | 基本接続タイプ | ボディ材質 | 接続タイプ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
358-1561521 | ダブル男性 | 真鍮キャスト | MNST×MNPT | 1-1/2" x 1-1/2" | ¥4,196 | |
358-2062521 | ダブル男性 | 真鍮キャスト | MNST×MNPT | 2 1 / 2 "2" | ¥9,494 | |
358-1061011 | ダブル男性 | 真鍮 | MNPT xNPSHオス | 1 "×1」 | ¥2,511 | |
358-1061021 | ダブル男性 | 真鍮 | MNPT xNHオス | 1 "×1」 | ¥2,256 | |
358-1061521 | ダブル男性 | 真鍮 | MNPT xNHオス | 1 x 1 1/2 " | ¥3,529 | |
358-1561511 | ダブル男性 | 真鍮 | MNPT xNPSHオス | 1-1/2" x 1-1/2" | ¥4,347 | |
358-1562521 | ダブル男性 | 真鍮 | MNPT xNHオス | 1-1/2" x 2-1/2" | ¥7,822 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。