APPROVED VENDOR 4RWL6 バケット歯ボルト #7 1-8 X 3、60PK
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バケットトゥースプラウボルト |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 8 |
頭の角度 | 60度 |
頭径 | 1.634 " |
頭の高さ | 0.616 " |
ヘッド形式 | #7ロックキー付き |
キーの高さ | 0.473 " |
長さ | 3" |
材料 | 合金鋼 |
抗張力 | 150,000のプサイ |
番手 | 1-8 |
タイプ | 皿座ぐり |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 10.44 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7318152055 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。