MOON AMERICAN 1431-3 標準ホースリール 100 フィート x 1.5 インチ
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
アイテム価格 | 標準消防ホースリール |
終了 | レッドエナメル |
高さ | 27 " |
長さ | 21 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 64.26 |
船の長さ(cm) | 77.98 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8302500000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。