MOON AMERICAN 142-0751 ピンラックユニット真鍮ノズル 75 フィート
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
アイテム価格 | 消防ホースピンラックユニット |
カップリング材料 | 真鍮 |
直径内ホース | 1.5 " |
ホースの長さ | 75ft。 |
ジャケット素材 | ポリエステル |
ライナー材料 | ラバー |
ノズル材質 | 真鍮 |
ねじの種類 | NH |
船の重量(kg) | 10.91 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 71.63 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 8302500000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。