MOON AMERICAN 1125-10310073 ワイルドランド消防ホース 100 フィート 600 Psi
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
アイテム価格 | ワイルドランド消防ホース |
破裂圧力 | 900のプサイ |
色 | イエロー |
カップリングボウルサイズ | 1" |
カップリング材料 | アルミニウム |
直径内ホース | 1" |
ホースの長さ | 100ft。 |
ホースタイプ | シングルジャケット |
ジャケット素材 | ポリエステル |
ライナー材料 | ポリウレタン |
試験圧力 | 600のプサイ |
ねじの種類 | NPSH |
作動圧力 | 300のプサイ |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 3917330000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1125-1031007 | NH | ¥118,891 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。