入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクエアエンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
寸法タイプ | 分数インチ |
エンドミルアプリケーション | フィニッシング |
エンドミルスタイル | 正方形である |
終了 | 錫 |
グレード | 一般的用途 |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 1.5 " |
リスト番号 | 206 |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 1.0000 " |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
シャンク径 | 1" |
シャンクタイプ | ストレート |
船の重量(kg) | 0.64 |
プロダクト | モデル | カットの長さ | リスト番号 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202-001111 | 3 / 8 " | 202 | 2 | 2" | 1 / 4 " | ¥4,296 | ||
206-001191 | 1" | 206 | 4 | 2.75 " | 7 / 16 " | ¥9,919 | ||
206-001201 | 1" | 206 | 4 | 3" | 1 / 2 " | ¥11,683 | ||
206-001211 | 1.25 " | 206 | 4 | 3.5 " | 9 / 16 " | ¥18,893 | ||
206-001221 | 1.25 " | 206 | 4 | 3.5 " | 5 / 8 " | ¥20,457 | ||
215-001041 | 1.125 " | 215 | 4 | 3" | 3 / 8 " | ¥9,462 | ||
216-001027 | 1.5 " | 216 | 2 | 6" | 1 / 4 " | ¥13,132 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。