入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 長さに合わせてカットしたプルハンドル |
色 | ブラック |
終了 | プラスチックコーティング |
グリップ径 | 1.187 " |
Hardware | 含まれておりません |
定格荷重(Y / N) | N |
材料 | 鋼 |
取り付け穴の中心から中心へ | 26-9 / 16」 |
装着タイプ | ねじ穴 |
最大動作温度。 | -40度から400度F |
投影 | 3-9 / 64」 |
スクリューサイズ | M8 |
船の重量(kg) | 0.49 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。