入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オフセットプルハンドル |
色 | シルバー |
終了 | |
グリップ径 | 5 / 16 " |
Hardware | 同梱 |
定格荷重(Y / N) | N |
材料 | アルミニウム |
取り付け穴の中心から中心へ | 6" |
装着タイプ | ねじ穴 |
投影 | 1.5 " |
スクリューサイズ | 8-32 |
ねじ山の深さ | 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | US |
モデル | スクリューサイズ | 色 | 終了 | ねじ山の深さ | グリップ径 | Hardware | 材料 | 取り付け穴の中心から中心へ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-0259 | 8-32 | シルバー | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 同梱 | アルミニウム | 3" | ¥1,891 | ||
PH-0260 | 8-32 | シルバー | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 同梱 | アルミニウム | 4" | ¥1,897 | ||
PH-0263 | 10-32 | ナチュラル | 洗練された | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 同梱 | 303ステンレススチール | 4" | ¥2,335 | |
PH-0264 | 10-32 | ナチュラル | 洗練された | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 同梱 | 303ステンレススチール | 6" | ¥2,624 | |
PH-0265 | 1 / 4-20 | シルバー | 3 / 4 " | 1" | 同梱 | アルミニウム | 8" | ¥7,537 | ||
PH-0266 | 1 / 4-20 | シルバー | 3 / 4 " | 1" | 同梱 | アルミニウム | 10 " | ¥8,140 | ||
PH-0269 | 1 / 4-20 | シルバー | 洗練されたクロム | 11 / 16 " | 1 / 4 " | 含まれておりません | 亜鉛 | 5" | ¥4,020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。