入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プルハンドル |
色 | ブラック |
終了 | パウダーコーティング |
グリップ径 | 43 / 64 " |
グリップ高さ | 1-1 / 64」 |
Hardware | 含まれておりません |
負荷容量 | 180ポンド |
定格荷重(Y / N) | Y |
材料 | アルミニウム |
取り付け穴の中心から中心へ | 15.75 " |
装着タイプ | ねじ穴 |
投影 | 2-15 / 64」 |
スクリューサイズ | M8 |
ねじ山の深さ | 15 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | スクリューサイズ | 色 | 終了 | ねじ山の深さ | グリップ径 | 負荷容量 | 材料 | 取り付け穴の中心から中心へ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA-C763-010 | M6 | ブラック | パウダーコーティング | 7 / 16 " | 33 / 64 " | 899ポンド | アルミニウム | 3-15 / 16」 | ¥3,922 | ||
MA-C763-020 | M6 | ブラック | パウダーコーティング | 25 / 64 " | 33 / 64 " | 843ポンド | アルミニウム | 4-13 / 32」 | ¥3,910 | ||
MA-C763-030 | M6 | ブラック | パウダーコーティング | 15 / 32 " | 43 / 64 " | 1237ポンド | アルミニウム | 5-3 / 64」 | ¥5,420 | ||
MA-C763-040 | M6 | ブラック | パウダーコーティング | 15 / 32 " | 43 / 64 " | 1124ポンド | アルミニウム | 6-5 / 16」 | ¥5,678 | ||
PH-0193 | M6 | ナチュラル | ナチュラル | 7 / 16 " | 1 / 2 " | 1124ポンド | 304ステンレススチール | 5.031 " | ¥12,458 | ||
PH-0194 | 1 / 4-20 | ブラック | 23 / 64 " | 5 / 16 " | 484ポンド | ナイロン | 4.125 " | ¥1,704 | |||
PH-0195 | 5 / 16-18 | ブラック | 23 / 64 " | 5 / 16 " | 506ポンド | ナイロン | 4-39 / 64」 | ¥1,938 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。