入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | イーサネットケーブル |
ブートタイプ | ブートレス |
カテゴリタイプ | 6 |
色 | 青 |
コネクタ タイプ | RJ45-8P8C |
コード長 | 50ft。 |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 15 M |
プラグタイプ | RJ45 |
形状 | ラウンド |
シールド | なし |
温度。 範囲 | -40度から167度F |
UPC | 844660097938 |
針金ゲージ | 24 AWG |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。