入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オーディオ/ビデオウォールプレート |
ケーブルタイプ | HDMI 拡張機能付き |
色 | ホワイト |
深さ | 1.8 " |
長さ | 5.15 " |
材料 | PVCと銅(金メッキ) |
ギャングの数 | 1 |
ポート数 | 2 |
プレート型 | PVC |
タイプ | HDMI 拡張機能付き |
UPC | 844660073321 |
幅(Width) | 4.87 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プレート型 | ケーブルタイプ | 色 | タイプ | 幅(Width) | 深さ | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3324 | PVC | バナナポスト | ホワイト | バナナポスト | 2.75 " | 1.25 " | 4.5 " | PVCと銅(金メッキ) | ¥1,294 | ||
3642 | PVC | バナナポスト | ホワイト | バナナポスト | 3" | 0.25 " | 4.25 " | PVCと銅(金メッキ) | ¥4,677 | ||
6907 | PVC | 3 ギャング、7.1 ステレオ | ホワイト | 3 ギャング、7.1 ステレオ | 4.5 " | 1.56 " | 6.5 " | PVCと銅(金メッキ) | ¥11,415 | ||
6355 | 亜鉛合金 | XLR(M)、3ピン | 亜鉛合金 | XLR(M)、3ピン | 2.75 " | 1.13 " | 4.5 " | 亜鉛合金 | ¥1,102 | ||
7330 | PVC | HDMI 拡張機能付き | ホワイト | HDMI 拡張機能付き | 4.87 " | 1.8 " | 5.15 " | PVCと銅(金メッキ) | ¥2,082 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。