入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 表面実装ボックス |
色 | ホワイト |
深さ | 1.3 " |
長さ | 3" |
材料 | PVC |
装着タイプ | キーストーン |
ポート数 | 1 |
プレート型 | PVC |
タイプ | 猫6 |
UPC | 844660070924 |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8536694040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。